Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 283383 PKZM01-20 Motorschutzschalter 690 V/AC 20 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1434299-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     283383
EAN/GTIN:
     4015082833831
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Eaton 283383 PKZM01-20 Motorschutzschalter 690 V/AC 20 A 1 St.

Motorschutzschalter PKZM01

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemmen · Ausführung (allgemein): 3 polig · Herstellerfarbe: Grau · Lebensdauer (mechanisch): 0.05 x 106 · Produktabmessung, Breite: 45 mm · Produktabmessung, Höhe: 93 mm · Produktabmessung, Länge: 90.5 mm · Schaltspannung: 690 V/AC · Schaltstrom (max.): 20 A · Schaltstrom (min.): 16 A · Schutzart: IP20,IP00 · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig [Pvid]: 5.82 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvid]: 1.94 W
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 9 kW
Bemessungsfrequenz [f]: 40 - 60 Hz
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V/AC: 50 kA
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]: 6000 V/AC
Polzahl: 3
Anschlussquerschnitte Hauptleiter: 10 mm
Anzugsdrehmoment Anschlussschrauben: 1.7 Nm
Aufstellungshöhe: max. 2000 m
Kurzschlussauslöser [Irm]: 310 A
Kurzschlussfestigkeit: bis 250 V
Mit thermischem Schutz: ja
Stromwärmeverluste (3-polig betriebswarm): 5.82 W
Max. Schalthäufigkeit: 25 S/h
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad: III/3

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 90.5 x 45 x 93 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
93 mm
Produktabmessung, Länge:
90.5 mm
Produktabmessung, Breite:
45 mm
Marke:
Eaton
Schutzart:
IP20 | IP00
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemmen
Typ (Hersteller-Typ):
PKZM01-20
Ausführung (allgemein):
3 polig
Schaltstrom (max.):
20 A
Schaltstrom (min.):
16 A
Schaltspannung:
690 V/AC
Lebensdauer (mechanisch):
0.05 x 10<sup>6</sup>
Temperatur (max.):
+55 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Motorschutzschalter
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 52,34*
€ 65,90*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 54,28*
€ 68,24*
€ 5,46*
ab € 58,56*
€ 72,52*
Frei Haus
ab € 61,30*
€ 75,02*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 77,93*
€ 95,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,00*
€ 113,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,22*
€ 109,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,76*
€ 105,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,61*
€ 101,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 85,11*
€ 101,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,93*
€ 92,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
149148
ab € 15,80*
Zubehör
Eaton
073197
ab € 23,24*
Zubehör
Eaton
073198
ab € 23,25*
Zubehör
Eaton
073186
ab € 20,72*
Zubehör
Eaton
073188
ab € 20,81*
Zubehör
Eaton
073189
ab € 20,73*
Zubehör
Eaton
073191
ab € 22,29*
Zubehör
Eaton
032720
ab € 6,00*
Zubehör
Eaton
072894
ab € 9,76*
Zubehör
Eaton
072896
ab € 5,91*
Zubehör
Eaton
073135
ab € 16,96*
Zubehör
Eaton
073138
ab € 20,85*
Zubehör
Eaton
082884
ab € 4,91*
Zubehör
Eaton
232289
ab € 8,14*
Zubehör
Eaton
232290
ab € 10,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.