Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 278478 PKZM01-0,63 Motorschutzschalter 690 V/AC 0.63 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1434290-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     278478
EAN/GTIN:
     4015082784782
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Eaton 278478 PKZM01-0,63 Motorschutzschalter 690 V/AC 0.63 A 1 St.

Motorschutzschalter PKZM01

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemmen · Ausführung (allgemein): 3 polig · Lebensdauer (mechanisch): 0.05 x 106 · Produktabmessung, Breite: 45 mm · Produktabmessung, Höhe: 93 mm · Produktabmessung, Länge: 90.5 mm · Schaltspannung: 690 V/AC · Schaltstrom (max.): 0.63 A · Schaltstrom (min.): 0.4 A · Schutzart: IP20,IP00 · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig [Pvid]: 5.16 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvid]: 1.72 W
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 0.12 kW
Bemessungsfrequenz [f]: 40 - 60 Hz
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V/AC: 50 kA
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]: 6000 V/AC
Polzahl: 3
Anschlussquerschnitte Hauptleiter: 10 mm
Anzugsdrehmoment Anschlussschrauben: 1.7 Nm
Aufstellungshöhe: max. 2000 m
Kurzschlussauslöser [Irm]: 9.8 A
Kurzschlussfestigkeit: bis 250 V
Mit thermischem Schutz: ja
Stromwärmeverluste (3-polig betriebswarm): 5.16 W
Max. Schalthäufigkeit: 25 S/h
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad: III/3

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 90.5 x 45 x 93 mm
Produktabmessung, Höhe:
93 mm
Produktabmessung, Länge:
90.5 mm
Produktabmessung, Breite:
45 mm
Marke:
Eaton
Schutzart:
IP20 | IP00
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemmen
Typ (Hersteller-Typ):
PKZM01-0|ツ|63
Ausführung (allgemein):
3 polig
Schaltstrom (max.):
0.63 A
Schaltstrom (min.):
0.4 A
Schaltspannung:
690 V/AC
Lebensdauer (mechanisch):
0.05 x 10<sup>6</sup>
Temperatur (max.):
+55 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Motorschutzschalter
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 31,99*
€ 41,19*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 31,89*
€ 41,27*
€ 3,90*
ab € 33,41*
€ 43,01*
€ 8,95*
ab € 35,89*
€ 47,31*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 67,88*
€ 83,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,05*
€ 98,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,16*
€ 97,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,67*
€ 92,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,59*
€ 88,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,27*
€ 87,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 72,83*
€ 86,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 67,88*
€ 80,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
149148
ab € 15,85*
Zubehör
Eaton
073197
ab € 23,18*
Zubehör
Eaton
073198
ab € 23,20*
Zubehör
Eaton
073186
ab € 20,78*
Zubehör
Eaton
073188
ab € 20,75*
Zubehör
Eaton
073189
ab € 20,76*
Zubehör
Eaton
073191
ab € 22,22*
Zubehör
Eaton
032720
ab € 6,01*
Zubehör
Eaton
072894
ab € 9,74*
Zubehör
Eaton
072896
ab € 0,1718*
Zubehör
Eaton
073135
ab € 16,90*
Zubehör
Eaton
073138
ab € 20,77*
Zubehör
Eaton
082882
ab € 5,66*
Zubehör
Eaton
082884
ab € 4,92*
Zubehör
Eaton
232289
ab € 8,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.