Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überlastrelais elektr 4-20A 1SHilf Einzelaufstell 1ÖHilf einstellb ZEB32-20/KK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B854H90
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     136496
EAN/GTIN:
     4015081332762
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Überlastrelais elektr 4-20A 1SHilf Einzelaufstell 1ÖHilf einstellb ZEB32-20/KK
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Auslöseklasse:
einstellbar
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0 - 0 V
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230 - 690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
230 - 690 V
Betriebsspannung DC:
0 - 0 V
Breite:
45 mm
Einstellbarer Strombereich:
4 - 20 A
Höhe:
110 mm
Montageart:
Einzelaufstellung
Reset-Funktion Taster:
ja
Reset-Funktion automatisch:
ja
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Tiefe:
108 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 86,70*
€ 101,94*
1 Tag
10
€ 8,90*
ab € 86,44*
€ 102,14*
€ 5,46*
ab € 92,24*
€ 108,37*
Frei Haus
ab € 96,29*
€ 112,71*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 120,16*
€ 138,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,75*
€ 165,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,02*
€ 163,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,07*
€ 158,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,83*
€ 155,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,16*
€ 142,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
277196 DILM25-21(230V50HZ,240V60HZ)
ab € 63,46*
Zubehör
Eaton
277370 DILM32-32(RDC24)
ab € 139,64*
Zubehör
Eaton
277356 DILM32-32(230V50HZ,240V60HZ)
ab € 93,11*
Zubehör
Eaton
277082 DILM17-21(RDC24)
ab € 85,53*
Zubehör
Eaton
277210 DILM25-21(RDC24)
ab € 100,85*
Zubehör
Eaton
277228 DILM25-32(230V50HZ,240V60HZ)
ab € 67,93*
Zubehör
Eaton
107026 DIULM32/21(RDC24)
ab € 296,78*
Zubehör
Eaton
107024 DIULM17/21(RDC24)
ab € 190,57*
Zubehör
Eaton
101384 SDAINLM45(400V50HZ)
ab € 331,04*
Zubehör
Eaton
278411 SDAINLM55(230V50HZ,240V60HZ)
ab € 381,95*
Zubehör
Eaton
100420
ab € 429,11*
Zubehör
Eaton
278361 SDAINLM30(230V50HZ,240V60HZ)
ab € 267,92*
Zubehör
Eaton
100419 SDAINLM30(RDC24)
ab € 372,79*
Zubehör
Eaton
278386 SDAINLM45(230V50HZ,240V60HZ)
ab € 318,56*
Zubehör
Eaton
278383
ab € 317,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.