Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2510749
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     278361 SDAINLM30(230V50HZ,240V60HZ)
EAN/GTIN:
     4015082783617
Suchbegriffe:
Eaton-Motorstarter
Eaton-Motorstartmodul
Eaton-Stern-Dreieck-Schütz
Koppelschütz
Leistung = 15 kW
Motorstarter-Typ = Stern/Dreieck
Betriebsspannung = 230 → 240 V AC
Phase = 3
Nennstrom = 30 A
IP Schutzart = IP20
Weitere Informationen:
Leistung:
15 kW
Motorstarter-Typ:
Stern/Dreieck
Betriebsspannung:
230 → 240 V AC
Phase:
3
Nennstrom:
30 A
IP Schutzart:
IP20
Weitere Suchbegriffe: Hauptschütz, Leistungsschütz, Leistungsschütze, Motorschütz, Schaltschütz, Stern-Dreieck-Schützkombination, Zeichen-Dreieck, Zeichendreieck, stern-dreieck-schützkombination 15kw, zeichen dreieck, stern-dreieck-schützkombination eaton, 2510749, Automation, Elektromotoren, Motorstarter, Eaton, 278361SDAINLM30(230V50HZ,240V60HZ), Automation & Control Gear, Electric Motors, Motor Starters
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 266,46*
€ 299,76*
Frei Haus
ab € 269,91*
€ 305,20*
3 Tage
1
€ 6,40*
ab € 273,83*
€ 305,51*
Frei Haus
ab € 287,71*
€ 322,75*
Lager 108
Frei Haus
ab € 322,52*
€ 368,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,91*
€ 439,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,83*
€ 435,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,01*
€ 427,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,46*
€ 395,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,52*
€ 383,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
281214 DILM32-XSPV240
ab € 6,70*
Zubehör
Eaton
281202 DILM32-XSPR48
ab € 7,86*
Zubehör
Eaton
281203 DILM32-XSPR240
ab € 7,95*
Zubehör
Eaton
278452 ZB32-16
ab € 31,25*
Zubehör
Eaton
278453 ZB32-24
ab € 32,88*
Zubehör
Eaton
278454 ZB32-32
ab € 50,52*
Zubehör
Eaton
278459 ZB65-57
ab € 49,73*
Zubehör
Eaton
278463 ZB150-70
ab € 103,51*
Zubehör
Eaton
278464 ZB150-100
ab € 107,23*
Zubehör
Eaton
207517
ab € 1,66*
Zubehör
Eaton
197017
ab € 8,44*
Zubehör
Eaton
281212
ab € 6,57*
Zubehör
Eaton
278460
ab € 70,42*
Zubehör
Eaton
ZB150-100/KK
ab € 135,62*
Zubehör
Eaton
281227
ab € 0,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.