Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzrelais 4-20A ZEB32-20/KK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-35247277
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     136496
EAN/GTIN:
     4015081332762
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais

Motorschutzrelais 4-20A ZEB32-20/KK

Motorschutzrelais, Sortiment: Elektronische Motorschutzrelais ZEB, Phasenausfallempfindlichkeit: IEC/EN 60947, VDE 0660 Teil 102, Beschreibung: Test-/Aus-Taste, Reset-Taste, Hand/Auto-Reset wählbar, Schutz bei Schweranlauf (Class 10A bis Class 30), Montageart: Einzelaufstellung, Hilfsschalter S = Schließer: 1 S, Hilfsschalter Ö = Öffner: 1 Ö, verwendbar für: DILM17, DILM25, DILM32, DILM38, DIULM17, DIULM25, DIULM32, SDAINLM30, SDAINLM45, SDAINLM55, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA, Schutzart: IP20
Weitere Informationen:
Einstellbarer Strombereich:
4..20 A
Montageart:
Einzelaufstellung
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0 V
Auslöseklasse:
einstellbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 85,89*
€ 103,18*
1 Tag
10
€ 8,90*
ab € 86,60*
€ 103,39*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 92,14*
€ 109,28*
Frei Haus
ab € 96,28*
€ 113,19*
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 96,98*
€ 113,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,28*
€ 130,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,62*
€ 128,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,60*
€ 123,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,42*
€ 120,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,14*
€ 109,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
277196 DILM25-21(230V50HZ,240V60HZ)
ab € 63,74*
Zubehör
Eaton
277370 DILM32-32(RDC24)
ab € 139,80*
Zubehör
Eaton
277356 DILM32-32(230V50HZ,240V60HZ)
ab € 92,54*
Zubehör
Eaton
277082 DILM17-21(RDC24)
ab € 85,96*
Zubehör
Eaton
277210 DILM25-21(RDC24)
ab € 101,42*
Zubehör
Eaton
277228 DILM25-32(230V50HZ,240V60HZ)
ab € 68,06*
Zubehör
Eaton
107026 DIULM32/21(RDC24)
ab € 297,93*
Zubehör
Eaton
107024 DIULM17/21(RDC24)
ab € 191,70*
Zubehör
Eaton
101384 SDAINLM45(400V50HZ)
ab € 332,84*
Zubehör
Eaton
278411 SDAINLM55(230V50HZ,240V60HZ)
ab € 381,56*
Zubehör
Eaton
100420
ab € 430,01*
Zubehör
Eaton
278361 SDAINLM30(230V50HZ,240V60HZ)
ab € 267,83*
Zubehör
Eaton
100419 SDAINLM30(RDC24)
ab € 372,03*
Zubehör
Eaton
278408 SDAINLM55(110V50HZ,120V60HZ)
ab € 405,43*
Zubehör
Eaton
278386 SDAINLM45(230V50HZ,240V60HZ)
ab € 320,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.