Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2510428
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     277210 DILM25-21(RDC24)
EAN/GTIN:
     4015082772109
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Spulenspannung = 24 V
Anzahl der Pole = 3
Leistung = 14 kW
Funktion = Umkehrend
Kontaktart = 1 NC
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
24 V
Anzahl der Pole:
3
Leistung:
14 kW
Funktion:
Umkehrend
Kontaktart:
1 NC
Weitere Suchbegriffe: eaton hauptschütz 24v, hauptschütz, eaton hauptschütz, 2510428, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schütze, Eaton, 277210DILM2521(RDC24), Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactors
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 101,51*
€ 112,98*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 104,87*
€ 116,39*
€ 5,46*
ab € 111,35*
€ 123,44*
Frei Haus
ab € 116,42*
€ 128,88*
Lager 108
Frei Haus
ab € 160,82*
€ 181,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,60*
€ 216,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,13*
€ 215,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,66*
€ 210,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,48*
€ 202,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,82*
€ 191,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
278452 ZB32-16
ab € 31,25*
Zubehör
Eaton
278453 ZB32-24
ab € 32,88*
Zubehör
Eaton
278454 ZB32-32
ab € 50,52*
Zubehör
Eaton
278459 ZB65-57
ab € 49,73*
Zubehör
Eaton
278463 ZB150-70
ab € 103,51*
Zubehör
Eaton
278464 ZB150-100
ab € 107,23*
Zubehör
Eaton
207517
ab € 1,66*
Zubehör
Eaton
278460
ab € 70,42*
Zubehör
Eaton
281141
ab € 14,18*
Zubehör
Eaton
281132
ab € 14,21*
Zubehör
Eaton
281145
ab € 14,31*
Zubehör
Eaton
281142
ab € 14,23*
Zubehör
Eaton
281143
ab € 13,54*
Zubehör
Eaton
281144
ab € 14,29*
Zubehör
Eaton
281146
ab € 14,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.