Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 464-M4-8-NI, Ganter Hohe Rändelschraube, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-549509
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     464-M4-8-NI
EAN/GTIN:
     4045525254374
Suchbegriffe:
DIN 464
DIN 464 Rändelschraube
DIN 464 Schraube
Rändelschraube DIN 464
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

DIN 464-M4-8-NI, Hohe Rändelschraube, Edelstahl, Fabrikat: Ganter
Weitere Informationen:
GEWICHT:
8 GRAMM
Werkstoff:
NI, Edelstahl
Gewinde d1:
M 4
Gewindelänge l:
8
d2:
16
d3:
8
h:
9.5
k:
3.5
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.008 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 1,22*
€ 1,71*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,24*
€ 1,84*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,39*
€ 2,06*
7 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 1,39*
€ 2,06*
9 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 1,37*
€ 2,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
653-M3-6-NI
ab € 1,10*
Ähnlich
Otto Ganter
466-M2-NI
ab € 0,91*
Ähnlich
Otto Ganter
464-M2-4
ab € 0,57*
Ähnlich
Otto Ganter
464-M2-4-ZB
ab € 0,71*
Ähnlich
Otto Ganter
421-M4-10-NI
ab € 0,67*
Ähnlich
Otto Ganter
591.5-20-M5-10
ab € 1,39*
Ähnlich
Otto Ganter
535-20-M5-10-MT
ab € 4,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.