Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohe Rändelschrauben, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     1498A-12589-464-M4-8-NI
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     464-M4-8-NI
EAN/GTIN:
     4045525254374
Suchbegriffe:
DIN 464
DIN 464 Rändelschraube
DIN 464 Schraube
Rändelschraube DIN 464
Alle Edelstahl-Rändelschrauben DIN 464 sind aus einem Stück hergestellt.

Entgegen dem amtlichen Normblatt sind sie generell mit Gewinde bis zum Kopf und ohne Einstich am Gewindeende gefertigt.

Das amtliche Normblatt sieht noch die Größen M1 / M1,2 und M1,6 vor.
Weitere Informationen:
Gewinde d1:
M 4
Gewindelänge l:
8
Werkstoff:
NI, Edelstahl
RoHS:
Ja
Gewicht:
,008 kg
Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 464, Edelstahlrändelschraube (ohne Norm), Edelstahlschraube DIN 464, Rändelschraube (ohne Norm), rändelschraube din 464 m4 ganter, edelstahlschraube din 464, din 464 m4, Bedienelemente, DIN 464 hohe Rändelschraube, Maschinenelemente, mit Verliersicherung GN 111.7, Rändelschraube, Rändelschraube Edelstahl, Rändelschraube M5, Rändelschraube M6
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 1,23*
€ 1,72*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,24*
€ 1,85*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,39*
€ 2,07*
2 Tage
1000
1
€ 9,90*
ab € 1,48*
€ 2,21*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 1,65*
€ 2,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
653-M3-6-NI
ab € 1,10*
Ähnlich
Otto Ganter
466-M2-NI
ab € 0,91*
Ähnlich
Otto Ganter
464-M2-4
ab € 0,58*
Ähnlich
Otto Ganter
464-M2-4-ZB
ab € 0,71*
Ähnlich
Otto Ganter
421-M4-10-NI
ab € 0,67*
Ähnlich
Otto Ganter
591.5-20-M5-10
ab € 1,40*
Ähnlich
Otto Ganter
535-20-M5-10-MT
ab € 4,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.