Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rändelhohlschrauben mit Edelstahl-Gewindestift


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-421-M4-10-NI
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     421-M4-10-NI
EAN/GTIN:
     4045525722644
Suchbegriffe:
Drehmomentgriff mit Schraube
Rändelknopf
ganter rändelknopf m4
drehmomentgriff mit schraube
Rändelhohlschrauben mit Edelstahl-Gewindestift
Weitere Informationen:
Gewinde d1:
M 4
Gewindelänge l:
10
Werkstoff:
NI - Edelstahl
d2:
9
d3:
12
d4:
19
h:
14
k:
8
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.003 kg
Weitere Suchbegriffe: rändelknopf m4
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,67*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
420-M4-NI
ab € 0,88*
Ähnlich
Otto Ganter
421.12-M6-25-15
ab € 1,38*
Ähnlich
Otto Ganter
421.11-M6-25
ab € 0,93*
Ähnlich
Otto Ganter
421.10-M5-10-MS
ab € 1,19*
Ähnlich
Otto Ganter
421-M4-10
ab € 0,47*
Ähnlich
Otto Ganter
591.5-20-M5-10
ab € 1,40*
Ähnlich
Otto Ganter
535-20-M5-10-MT
ab € 4,55*
Ähnlich
Otto Ganter
464-M2-4-NI
ab € 1,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.