Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rändelschrauben mit Edelstahl-Gewindestift


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-591.5-20-M5-10
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     591.5-20-M5-10
EAN/GTIN:
     4045525681224
Suchbegriffe:
Edelstahlrändelschraube (ohne Norm)
Rändelschraube (ohne Norm)
edelstahlrändelschraube (ohne norm)
Rändelschrauben mit Edelstahl-Gewindestift
Weitere Informationen:
Griffdurchmesser d1:
20
Gewinde d2:
M 5
Gewindelänge l:
10
Werkstoff:
PA - Kunststoff
d3:
12
h:
16
k:
10
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.010 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,40*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
7336.5-34-M6-15-MS
ab € 3,13*
Ähnlich
Otto Ganter
421-M4-10
ab € 0,47*
Ähnlich
Otto Ganter
590.5-20-M5-D
ab € 1,39*
Ähnlich
Otto Ganter
535-20-M5-10-MT
ab € 4,56*
Ähnlich
Otto Ganter
464-M2-4-NI
ab € 1,24*
Ähnlich
Otto Ganter
591-12-M4-10
ab € 0,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.