| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-1413914 Herst.-Nr.: 070429400120000 EAN/GTIN: 4051426736345 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
070429400120000, Sechskantmuttern ISO 7042 A 4 M 12 ISO 4032 mit 3-Punkt-Quetschung, Fabrikat: Reyher Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1500 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7042, ISO 7042, Mutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7042, Sechskantmutter ISO 7042, Sicherungsmutter DIN 980, Edelstahl-Sicherungsmutter (ohne Norm), DIN EN ISO 4032, DIN ISO 4032, ISO 4032, Sechskantmutter DIN EN ISO 4032, Sechskantmutter ISO 4032, Edelstahlmutter DIN 6925, Edelstahlmutter DIN 980, Edelstahlmutter ISO 7042, ISO 7042 Edelstahl, din 6925, Elastik-Stoppmuttern, SECHSKANTMUTTERN |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 250 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,345* | € 0,4411* | | | | | 4 Tage | | | 250 | | pro Box | Frei Haus | ab € 0,3758* | € 0,4887* | | | | | 1 Tag | | | 250 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,4183* | € 0,5083* | | | | | 6 Tage | | | 250 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,4108* | € 0,513* | | | | Lager 260 | | | | 250 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,486* | € 0,586* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück | Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 146,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|