| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-070429400120000 Herst.-Nr.: 070429400120000 EAN/GTIN: 4051426736345 |
| |
|
| | |
| ISO 7042 A 4 Sechskantmuttern mit Klemmteil, Ganzmetallmuttern - Abmessung: M 12 VE=S (250 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1.500 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7042, ISO 7042, Mutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7042, Sechskantmutter ISO 7042, Sicherungsmutter DIN 980, Edelstahl-Sicherungsmutter (ohne Norm), DIN EN ISO 4032, DIN ISO 4032, ISO 4032, Sechskantmutter DIN EN ISO 4032, Sechskantmutter ISO 4032, Edelstahlmutter DIN 6925, Edelstahlmutter DIN 980, Edelstahlmutter ISO 7042, ISO 7042 Edelstahl, din 6925, Elastik-Stoppmuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Selbstsichernde Muttern, Sicherungsmuttern, Stoppmuttern, M12, M 12, Austenite (A4), unveredelt; naturfarben, AM7042120, 07042.940 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 250 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,345* | € 0,4411* | | | | Lager 214 | | | | 250 | | pro Box | Frei Haus | ab € 0,3758* | € 0,4887* | | | | | | 2 Tage | | | 250 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,4183* | € 0,5083* | | | | | 7 Tage | | | 250 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,4108* | € 0,513* | | | | | 7 Tage | | | 250 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,4369* | € 0,5269* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,3758* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Boxen | Mindestbestellmenge: 250 Boxen ( entspricht € 122,175* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|