| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-8000208867 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 070429400120000 EAN/GTIN: 4051426736345 |
| |
|
| | |
| ISO 7042 A 4 Sechskantmuttern mit Klemmteil · Ganzmetallmuttern - Abmessung: M 12 VE=S (250 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 07042.940 · Normart: ISO 7042 Weitere Informationen: | | Gewinde: | 12 mm | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Form: | Ohne Formfangabe | Ausführung: | Sechskantmuttern mit Klemmteil, (Ganzmetallmuttern) | Norm: | ISO 7042 | Werkstoff: | A 4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7042, ISO 7042, Mutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7042, Sechskantmutter ISO 7042, Sicherungsmutter DIN 980, Edelstahl-Sicherungsmutter (ohne Norm), DIN EN ISO 4032, DIN ISO 4032, ISO 4032, Sechskantmutter DIN EN ISO 4032, Sechskantmutter ISO 4032, Edelstahlmutter DIN 6925, Edelstahlmutter DIN 980, Edelstahlmutter ISO 7042, ISO 7042 Edelstahl, din 6925, Reyher, Sechskantmuttern |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 250 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,345* | € 0,4411* | | | | | 5 Tage | | | 250 | | pro Box | Frei Haus | ab € 0,3758* | € 0,4887* | | | | Lager 4BULW | | | | 250 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,4183* | € 0,5083* | | | | | | 7 Tage | | | 250 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,4108* | € 0,513* | | | | | 7 Tage | | | 250 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,4369* | € 0,5269* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,4183* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Boxen | Mindestbestellmenge: 250 Boxen ( entspricht € 127,075* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|