Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 12 ISO 7042 m.Klemmteil A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 12 ISO 7042 m.Klemmteil A 4
Sechskantmutter M 12 ISO 7042 m.Klemmteil A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019398900
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     070429400120000
EAN/GTIN:
     4051426736345
Suchbegriffe:
DIN 6925
DIN 6925 Mutter
DIN 6925 Sechskantmutter
DIN 980
Sechskantmutter ISO 7042 Klemmteil M12 A 4 250 Stück ISO 7042 A 4 Sechskantmuttern mit Klemmteil · Ganzmetallmuttern - Abmessung: M 12 VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07042.940· Normart: ISO 7042
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
070429400120000
Werksnummer:
8000208867
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,015000
Gewicht brutto Kg:
0,015000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12
Norm:
ISO 7042 m.Klemmteil
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3000
250
Frei Haus
ab € 0,3758*
€ 0,5287*
1
€ 5,90*
ab € 0,3611*
€ 0,5611*
13 Tage
nicht lagernd
250
Frei Haus
ab € 0,486*
€ 0,636*
Lager 1955
3000
250
€ 5,99*
ab € 0,7719*
€ 0,9895*
8 Tage
2100
250
€ 5,59*
ab € 0,7936*
€ 1,0036*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,9895*
€ 1,17751
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8757*
€ 1,04208
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,8557*
€ 1,01828
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,8519*
€ 1,01376
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,7719*
€ 0,91856
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 247,375* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.