| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-179192490202 Herst.-Nr.: 2-10-060-03-0001 EAN/GTIN: 4050576051964 |
| |
|
| | |
| Aluminium Ø 60 mm · Höhe über Flur 900 mm · weiß beschichtet mit zwei Reflexionsringen · roter Kettenkopf mit 4 Befestigungsmöglichkeiten oder roter Abschlusskappe · Dreikantschlüssel für Befestigung c) als Zubehör erhältlich |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blockierpoller, Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten, Poller |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 48,96* | € 64,74* | | | | | 51 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 49,23* | € 64,81* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 52,85* | € 69,34* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 52,76312* | € 69,76312* | | | | Lager 2478 | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 55,85* | € 86,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 172,42* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|