Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkpilz inkl.Pfosten D.60mm Ku.weiß,m.roten Reflexstreifen m.Abschlusskappe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9192490064
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     2-13-060-16-0011
EAN/GTIN:
     4050576019353
Suchbegriffe:
Betonpilz
Parkpilz
mit Pfosten aus Kunststoff · mit 3 Reflektoren und roter Abschlusskappe mit Sperrpfosten 60 mm · weißer durchgefärbter Kunststoff · 2 aufgeklebte Reflexstreifen · befüllt 8,5 kgWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 8,5kg
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß, mit roten Reflexstreifen
Ausführung:
mit Abschlusskappe
Ø:
60 mm
Material:
Kunststoff
Ausstattung:
inkl. Pfosten
Weitere Suchbegriffe: Absperrpfosten, Parkpilze, Parkplatzsperre, Parkplatzsperren, Sperrpfosten
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 74,29*
€ 91,96*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 74,35*
€ 92,05*
17 Tage
24
Frei Haus
ab € 79,20624*
€ 98,40624*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 92,31*
€ 114,14*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 84,12*
€ 114,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,14*
€ 135,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,50*
€ 135,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,44*
€ 132,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,91*
€ 124,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,31*
€ 109,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
ab € 14,63*
Zubehör
Urbanus
ab € 8,94*
Zubehör
Urbanus
ab € 1,78*
Zubehör
Urbanus
ab € 2,96*
Zubehör
Urbanus
ab € 2,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.