Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrpfosten Alu.rot-weiß D.60mm z.Aufdübeln m.Kettenkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     345-9192490202
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     2-10-060-03-0001
EAN/GTIN:
     4050576051964
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
Aluminium Ø 60 mm · Höhe über Flur 900 mm · weiß beschichtet mit zwei Reflexionsringen · roter Kettenkopf mit 4 Befestigungsmöglichkeiten oder roter Abschlusskappe · Dreikantschlüssel für Befestigung c) als Zubehör erhältlich Weitere technische Eigenschaften: · Ø: 60mm
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Material:
Aluminium
Farbe:
rot-weiß
Höhe über Flur:
900 mm
Ausführung:
mit Kettenkopf
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 49,14*
€ 64,30*
51 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 49,09*
€ 64,37*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 52,44*
€ 68,73*
Lager 345
24
1
Frei Haus
ab € 53,02312*
€ 69,20312*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 64,92*
€ 83,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,20312*
€ 82,35171
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,34312*
€ 81,32831
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,15312*
€ 77,53221
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,93312*
€ 76,08041
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,66312*
€ 70,99911
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,02312*
€ 63,09751
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
435518060
ab € 0,31*
Sonstiges
k.A.
435519060
ab € 0,31*
Sonstiges
Urbanus
2-13-060-16-0011
ab € 74,29*
Sonstiges
Urbanus
2-13-060-16-0008
ab € 74,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.