Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notglied Ku.schwarz 6mm f.Absperrketten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-1000131236
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     435519060
EAN/GTIN:
     4054773000763
Suchbegriffe:
Ketten-Notglied
Ketten-Verbindungsglied
Kettennotglied
Notglieder
aus Nylon · für Kettenstärke 6 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kettenstärke:
6 mm
Ausführung:
für Absperrketten
Material:
Kunststoff
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Notkettenglieder, Scherglied, ketten-notglied 6mm, ketten notglied, ketten-notglied kunststoff, Kette, Ketten, Kettenglied, Kettennotglieder, Kettenzubehör
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,102*
€ 0,161*
20 Tage
unbekannt
10
pro Box
Frei Haus
ab € 0,11038*
€ 0,17238*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,31*
€ 0,46*
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 5,50*
ab € 0,33*
€ 0,52*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,37*
€ 0,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,161*
€ 0,192
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,142*
€ 0,169
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,133*
€ 0,158
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,128*
€ 0,152
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,124*
€ 0,148
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
435518060
ab € 0,102*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.