| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-9140427132 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 903.844 EAN/GTIN: 4014641064303 |
| |
|
| | |
| passend für Schubladenschränke · Stahlblech Untergestell mit abnehmbarer Frontblende, Farbe wie Gehäuse · Unterfahrhöhe ca. 100 mm Weitere Informationen: | | Breite: | 1060 mm | passend für: | Schubladenschrank PROMAT | Farbe: | lichtgrau, RAL 7035 | Höhe: | 100 mm | Marke: | PROMAT | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 122,76* | € 155,13* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 123,69* | € 155,15* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 122,70* | € 155,16* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 124,37* | € 155,97* | | | | Lager 2431 | | | | | | Frei Haus | ab € 157,90* | € 195,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|