Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank H1000xB1060xT675mm grau/blau 1 Schubl.Vollauszug 1Tür PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9140427060
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     999.133.0261
EAN/GTIN:
     4014641133634
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
geschweißte Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung · Seitenstützen im 30-mm-Raster gelocht · Zentralverschluss mit Einzelauszugssperre · Schubladen mit Vollauszug, 100 % ausziehbar Tragfähigkeit 75 kg · leichtgängige Schubladenführungen mit geräuscharmen Rollen · durchgängige Aluminium-Griffleisten mit Beschriftungsstreifen · Schubladen mit Lochstanzung und Schlitzwänden zur Aufnahme von Unterteilungsmaterial · Flügeltüre abschließbar mit ZylinderschlossWeitere technische Eigenschaften:· Schubladeninnenbreite: 900mm· Schubladeninnentiefe: 600mm· Anzahl Türen: 1· Anzahl Türen x H: 1 x 690mm
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
1 x 180 mm
Gehäuse:
lichtgrau, RAL 7035
Schubladen:
enzianblau, RAL 5010
Breite:
1060 mm
Tragfähigkeit pro Schublade:
75 kg
Ausführung:
Vollauszug
Anzahl Schubladen:
1
Tiefe:
675 mm
Höhe:
1000 mm
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 464,74*
€ 577,32*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 492,01*
€ 577,34*
22 Tage
24
Frei Haus
ab € 565,00*
€ 660,22*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 542,29*
€ 665,75*
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 577,34*
€ 687,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 565,01*
€ 672,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 565,00*
€ 672,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 564,99*
€ 672,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 550,62*
€ 655,24
pro Stück
ab 6 Stück
€ 550,61*
€ 655,23
pro Stück
ab 7 Stück
€ 550,60*
€ 655,21
pro Stück
ab 8 Stück
€ 550,59*
€ 655,20
pro Stück
ab 9 Stück
€ 550,58*
€ 655,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 536,08*
€ 637,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 492,01*
€ 585,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
903.844
ab € 123,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.