Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank H1000xB1060xT675mm lichtgrau/enzianblau 6Schub.Vollausz.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9140427006
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     999.133.0247
EAN/GTIN:
     4014641133498
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
geschweißte Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung · Seitenstützen im 30-mm-Raster gelocht · Zentralverschluss mit Einzelauszugssperre · Schubladen mit Vollauszug, 100 % ausziehbar Tragfähigkeit 75 kg · Gesamttragfähigkeit 1000 kg · leichtgängige Schubladenführungen mit geräuscharmen Rollen · durchgängige Aluminium-Griffleisten mit Beschriftungsstreifen · Schubladen mit Lochstanzung und Schlitzwänden zur Aufnahme von Unterteilungsmaterial · Innenmaße B 750 x T 600 mmWeitere technische Eigenschaften:· Schubladeninnenbreite: 900mm· Schubladeninnentiefe: 600mm
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
2 x 90, 1 x 120, 2 x 150, 1 x 300 mm
Gehäuse:
lichtgrau, RAL 7035
Schubladen:
enzianblau, RAL 5010
Breite:
1060 mm
Tragfähigkeit pro Schublade:
75 kg
Ausführung:
Vollauszug
Anzahl Schubladen:
6
Tiefe:
675 mm
Höhe:
1000 mm
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 741,49*
€ 893,22*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 772,25*
€ 893,39*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 831,09*
€ 990,16*
22 Tage
24
Frei Haus
ab € 897,68*
€ 1.033,51*
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 893,39*
€ 1.063,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 887,57*
€ 1.056,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 887,56*
€ 1.056,20
pro Stück
ab 4 Stück
€ 887,55*
€ 1.056,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 848,33*
€ 1.009,51
pro Stück
ab 6 Stück
€ 848,32*
€ 1.009,50
pro Stück
ab 7 Stück
€ 848,31*
€ 1.009,49
pro Stück
ab 8 Stück
€ 848,30*
€ 1.009,48
pro Stück
ab 9 Stück
€ 848,29*
€ 1.009,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 828,86*
€ 986,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 772,25*
€ 918,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
903.844
ab € 123,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.