Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank H1000xB1060xT675mm lichtgrau/enzianblau 5 Schubl.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9140427051
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     999.133.0257
EAN/GTIN:
     4014641133597
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
geschweißte Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung · Seitenstützen im 30-mm-Raster gelocht · Zentralverschluss mit Einzelauszugssperre · Schubladen mit Vollauszug, 100 % ausziehbar Tragfähigkeit 75 kg · leichtgängige Schubladenführungen mit geräuscharmen Rollen · durchgängige Aluminium- Griffleisten mit Beschriftungsstreifen · Schubladen mit Lochstanzung und Schlitzwänden zur Aufnahme von UnterteilungsmaterialWeitere technische Eigenschaften:· Schubladeninnenbreite: 900mm· Schubladeninnentiefe: 600mm
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
2 x 90, 2 x 180, 1 x 360 mm
Gehäuse:
lichtgrau, RAL 7035
Schubladen:
enzianblau, RAL 5010
Breite:
1060 mm
Tragfähigkeit pro Schublade:
75 kg
Ausführung:
Vollauszug
Anzahl Schubladen:
5
Tiefe:
675 mm
Höhe:
1000 mm
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 702,05*
€ 814,35*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 677,43*
€ 814,44*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 762,66*
€ 916,72*
22 Tage
24
Frei Haus
ab € 817,17*
€ 938,99*
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 814,35*
€ 969,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 807,08*
€ 960,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 807,07*
€ 960,41
pro Stück
ab 4 Stück
€ 807,06*
€ 960,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 775,22*
€ 922,51
pro Stück
ab 6 Stück
€ 775,21*
€ 922,50
pro Stück
ab 7 Stück
€ 775,20*
€ 922,49
pro Stück
ab 8 Stück
€ 775,18*
€ 922,46
pro Stück
ab 9 Stück
€ 775,17*
€ 922,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 757,62*
€ 901,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 702,05*
€ 835,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
903.844
ab € 123,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.