Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON STRONG TIE BAN204050 Windrispenband BAN Band-B40S2mm Länge 50 m feuerver


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SIMPSON STRONG TIE BAN204050 Windrispenband BAN Band-B40S2mm Länge 50 m feuerver
SIMPSON STRONG TIE BAN204050 Windrispenband BAN Band-B40S2mm Länge 50 m feuerver
SIMPSON STRONG TIE BAN204050 Windrispenband BAN Band-B40S2mm Länge 50 m feuerver
Artikel-Nr.:
     2280-2000245651
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     BAN204050
EAN/GTIN:
     5701953274207
Suchbegriffe:
Rispenband
Windrispenband
rispenband simpson
rispenband
Windrispenband BAN Band-B40x2mm L.50m TZN SIMPSON STRONG TIE in vielseitigen Baukonstruktionen und zur Dachaussteifung einsetzbar · Lochgrößen: Ø 5 mm · Rolle à 50 Meter · Bandstahl feuerverzinkt · Zulasssung für 1,5mm Blechdicke Z-9.1-629
Weitere Informationen:
eClassID:
23170602
HerstellerNr:
BAN204050
Werksnummer:
3000257560
Länge netto mm:
480,00
Breite netto mm:
470,00
Höhe netto mm:
45,00
Gewicht netto Kg:
29,600000
Gewicht brutto Kg:
29,920000
Ursprungsland:
DK
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Band-B40 x 2mm Länge 50 m
Produktart:
Windrispenband
Weitere Suchbegriffe: rispenband 50m
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
35
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 63,96*
€ 77,53*
3 Tage
1000
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 71,6559*
€ 88,9959*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 74,08*
€ 93,44*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 77,66*
€ 95,89*
Lager 2280
6
1
pro Stück
€ 52,95*
ab € 80,7911*
€ 99,4211*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,4211*
€ 118,31111
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,1611*
€ 115,62171
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,7111*
€ 107,94621
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,5611*
€ 104,19771
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,7911*
€ 96,14141
pro Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 80,7911* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Simpson Strong-Tie
BNG60-B
ab € 38,87*
Zubehör
Simpson Strong-Tie
BNKK40/60-B
ab € 14,64*
Zubehör
Simpson Strong-Tie
BNSP60-B
ab € 46,71*
Zubehör
Simpson Strong-Tie
BPST
ab € 26,22*
Zubehör
Simpson Strong-Tie
BNF40-B
ab € 28,56*
Zubehör
Simpson Strong-Tie
BNK40/60-B
ab € 10,76*
Zubehör
Simpson Strong-Tie
BANSTR4
ab € 12,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.