Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON Spanngerät BPST 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SIMPSON Spanngerät BPST 40mm
Produktbild zu SIMPSON Spanngerät BPST 40mm
Skizze zu SIMPSON Spanngerät BPST 40mm
Anwendungsbild zu SIMPSON Spanngerät BPST 40mm
Anwendungsbild zu SIMPSON Spanngerät BPST 40mm
ETA-10/0440
Symbol zu SIMPSON Spanngerät BPST 40mm
LOGO zu SIMPSON Spanngerät BPST 40mm
Technisches Datenbaltt zu SIMPSON Spanngerät BPST 40mm
Artikel-Nr.:
     3145-104446421
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     BPST
EAN/GTIN:
     5701953002220
Suchbegriffe:
BANDLOCK
BNSP
BNSP40
Spanngeräte
SIMPSON Spanngerät BPST 40mm

Das Bandlock® Pro BPST Spanngerät zieht 2 Windripenbänder fest zusammen, es verbleibt dauerhaft in der Konstruktion und ist nachspannbar.
Der Zusammenbau mit dem patentierten Schnellverschluss ist denkbar einfach. BPST Spanngerät ist für Windrispenbänder mit 40 mm Breite geeignet.

Produktvorteile:
  • mit Schnellverschluss - der Zusammenbau ist denkbar einfach
  • BPST Spanngerät ist für Windrispenbänder mit 40 mm Breite geeignet
  • kompatibel mit 40 mm Windrispenbad mit Standardlochung
  • Verstellbereich in der Länge bis 40 mm
  • mit europäisch technischer Bewertung (ETA 10/0440).

Anwendung:
  • zur wirtschaftlichen Anwendung der Simpson Strong-Tie Windrispenbänder gibt es Zusatzprodukte, welche zur einfachen Lösung der Anschlussprobleme entwickelt wurden. Zusammengefasst werden die Produkte dieser Gruppe Windaussteifungssystem genannt.
  • Windrispenbänder können mit dem BPST auf einfache Weise gestoßen werden.
  • durch Drehen der Rändelschraube besteht die Möglichkeit einer Vor- bzw. Nachspannung.
  • die Verbindung zwischen den Anschlusslaschen und dem Band wird ohne zusätzliche, lose Verbindungsmittel erreicht, durch einfaches "einrasten, umbiegen, andrücken" - *CLICK*CLICK*


Weitere Informationen:
Größe:
40 mm
A:
320-370 mm
Lochzahl ø 5:
12 ST
Oberfläche:
verzinkt-blau
Material:
Stahl
Bezeichnung:
Spanngerät
Type:
BPST 40
Marke:
Simpson
B:
51 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,22*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Simpson Strong-Tie
5701953274207
ab € 63,96*
Zubehör
Simpson Strong-Tie
BAN304050
ab € 267,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.