Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON Windverbandanschluss BNK 40/60-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SIMPSON Windverbandanschluss BNK 40/60-B
Produktbild zu SIMPSON Windverbandanschluss BNK 40/60-B
Symbol zu SIMPSON Windverbandanschluss BNK 40/60-B
ETA-10/0440
Symbol zu SIMPSON Windverbandanschluss BNK 40/60-B
LOGO zu SIMPSON Windverbandanschluss BNK 40/60-B
Artikel-Nr.:
     3145-104445829
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     BNK40/60-B
EAN/GTIN:
     5701953453503
Suchbegriffe:
Bandanschluss
Bandanschlüsse
SIMPSON Windverbandanschluss BNK 40/60-B

Einseitige Bandanschlüsse dienen als Endverankerungen der Windrispenbänder im Windaussteifungssystem, wobei im niederen Lastbereich BNF, im höheren BNG zum Einsatz kommen. Im Gegensatz zum BNF besitzt der BNG einen längeren vertikalen Schenkel mit zusätzlichen Löchern für Verbindungsmittel. Neben Nägeln und Schrauben gibt es die Option den BNG mit Bolzen
an Sparren oder mit Ankerbolzen an Beton anzuschließen. Treffen zwei Windrispenbänder aus benachbarten Feldern am First zusammen, können die doppelseitigen BNK Bandanschlüsse verwendet werden. Die Anbindung an die Windrispenbänder erfolgt mit BNSP oder BNKK Verbindern.

Material:
Stahlsorte: S250 GD + Z275 gemäß DIN EN10346.

Korrosionsschutz:
275 g/m2 beidseitig - entsprechend einer Zinkschichtdicke von ca. 20 μm.

Befestigungsmöglichkeiten:
Die Befestigung der Bandanschlüsse am Holz erfolgt für das System 25 mit CNA3,1x40 Kammnägeln. Das System 40 /60 wird mit CNA4,0xℓ Kammnägeln oder CSA5,0xℓ Verbinderschrauben angeschlossen.

Anwendung:
Doppelseitige Bandanschlüsse dienen als Endverankerung von zwei sich treffenden Windrispenbändern speziell im Firstbereich. Als Verbindungsmittel zwischen Bandanschluss und Windrispenband sind BNKK-Kopplungsverbinder und/oder BNSP-Windrispenbandspanner vorgesehen.

Befestigung:
Kammnägel CNA4,0x50mm oder Schrauben CSA5,0x40mm.

Mit europäisch technischer Bewertung (ETA 10/0440).

Weitere Informationen:
B:
190 mm
A:
290 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
Materialstärke:
2 mm
Lochzahl ø 5:
18 ST
Bezeichnung:
Windaussteifungssystem
Type:
BNK
Marke:
Simpson
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,76*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Simpson Strong-Tie
CNA4,0X50
ab € 0,02266*
Zubehör
Simpson Strong-Tie
BNSP60-B
ab € 46,71*
Zubehör
Simpson Strong-Tie
BANSTR4
ab € 12,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.