Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SST Windrispenband BAN204050


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SST Windrispenband BAN204050
SST Windrispenband BAN204050
SST Windrispenband BAN204050
Artikel-Nr.:
     214G-5701953274207
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     BAN204050
EAN/GTIN:
     5701953274207
Suchbegriffe:
Rispenband
Windrispenband
rispenband simpson
rispenband
Windrispenband BAN • Befestigung: CNA Kammnägel Ø 4mm / CSA Schrauben Ø 5 mm • Löcher: Ø 5 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Dänemark
Typ:
BAN204050
Rolle:
50 m
A:
40 mm
Breite x Stärke:
40 x 2,0 mm
T:
2,0 mm
Weitere Suchbegriffe: rispenband 50m, Zugband, Holzverbinder, Simpson, Strong, Tie, Lochband, 00000000
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
35
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 63,96*
€ 77,53*
3 Tage
1000
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 71,6559*
€ 88,9959*
Lager 214
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 74,08*
€ 93,44*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 77,66*
€ 95,89*
3 Tage
6
1
pro Stück
€ 52,95*
ab € 80,7911*
€ 99,4211*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,44*
€ 111,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,94*
€ 108,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,22*
€ 100,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,10*
€ 96,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 80,20*
€ 95,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,08*
€ 88,16
pro Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 74,08* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Simpson Strong-Tie
BNG60-B
ab € 38,87*
Zubehör
Simpson Strong-Tie
BNKK40/60-B
ab € 14,64*
Zubehör
Simpson Strong-Tie
BNSP60-B
ab € 46,71*
Zubehör
Simpson Strong-Tie
BPST
ab € 26,22*
Zubehör
Simpson Strong-Tie
BNF40-B
ab € 28,56*
Zubehör
Simpson Strong-Tie
BNK40/60-B
ab € 10,76*
Zubehör
Simpson Strong-Tie
BANSTR4
ab € 12,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.