| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8411876 Herst.-Nr.: 29820 EAN/GTIN: 4006274298200 |
| |
|
| | |
| PROXXON Akku-Winkelpolierer WP/A Der Akku-Winkelpolierer WP/A von PROXXON - Die mobile Variante unseres vielfach eingesetzten, netzgebundenen Gerätes für mehr Flexibilität beim Polieren, Reinigen, Entrosten und den letzten Schliff nach dem Lackieren. Mit stufenloser elektronischer Drehzahlregelung für konstante Drehzahl auch bei hohem Anpressdruck. Zum Lieferumfang gehören Li-Ionen-Akku Li/A (10,8V) und Akku-Schnellladegerät LG/A. Dazu reichlich Zubehör: Gummistützteller mit Klett-Schnellbefestigung, Polierschwamm (mittel), Lammfell-Polierscheibe, Polierfilz (mittelhart) für Metalle und NE-Metalle, 12 Schleifscheiben K 2000 und NIGRIN-Poliermulsion (75 ml) sowie ein Mikrofaser-Tuch. Weitere Informationen: | | Höhe: | 112 MM | Breite: | 195 MM | Tiefe: | 334 MM | Gewicht: | 2,435 kg | Lieferumfang: | Winkelpolierer, Akku, Ladegerät, Gummistützteller mit Klett-Schnellbefestigung, Polierschwamm, Lammfell-Polierscheibe, Polierfilz, 12 Schleifscheiben, Nigrin-Polieremulsion, Microfaser-Tuch |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 140,66* | € 171,87* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 141,34* | € 172,65* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 160,40* | € 195,82* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 178,79* | € 217,15* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 189,71* | € 228,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|