| |
|
| Artikel-Nr.: 492-19221 Herst.-Nr.: 29820 EAN/GTIN: 4006274298200 |
| |
|
| | |
| PROXXON 29820 Akku Winkelpolierer WP/A mit Zubehör im Koffer Beschreibung: - die mobile Variante des netzgebundenen Gerätes für mehr Flexibilität beim Polieren, Reinigen, Entrosten und den letzten Schliff nach dem Lackieren
- mit reichlich Zubehör
- die stufenlose elektronische Drehzahlregelung sorgt für eine konstante Drehzahl auch bei hohem Anpressdruck
- mit hochwertigem 10,8 V Li-Ionen-Akku mit 2,6 Ah für eine Leistungsfähigkeit, die mit den netzgebundenen Geräten vergleichbar ist
- eine Akku-Ladung macht auch bei kraftvollem Einsatz ein Arbeiten von mindestens 30 Minuten möglich
- mit Akku-Schnellladegerät LG/A
- Getriebekopf aus Alu-Druckguss
- Hauptgehäuse aus glasfaserverstärktem POLYAMID mit Weichkomponente im Griffbereich
- alle Geräte mit balanciertem DC-Spezialmotor, durchzugskräftig, leise und langlebig
- sicher aufbewahrt im formschönen Koffer aus hochwertigem PP, mit Erstausrüstung zum sofortigen Einsatz
Technische Daten: - 10,8V DC
- Drehzahlbereich: 1.100-2.800/min
- Länge des Winkelpolierers: 305mm
- Gewicht des Handgerätes: 950g (inklusive Akku)
Lieferumfang: - 1 x PROXXON 29820 Akku-Winkelpolierer WP/A inklusive folgendem Zubehör:
- 1 x PROXXON 29098 Schaumstützteller Ø50mm mit Klett zur Aufnahme von Polierschwamm, Lammfell-Polierhaube, Filzscheibe, Schleifscheiben und Schleifvlies, Durchmesser Ø50mm
- 1 x PROXXON 29094 Profi Polierschwämme mittel , Ø50mm
- 1 x PROXXON 28664 Lammfell Polierhaube aus hochwertigem, dichtem Lammfell zum Polieren von kratzfesten Lacken, mit Klett-Schnellbefestigung
- 1 x PROXXON 28666 Polierfilzscheibe, mittelhart, zum Polieren von Metallen (z.B. Edelstahl, Messing und Kupfer), mit Klett-Schnellbefestigung, Durchmesser Ø50mm
- 12 x PROXXON 28670 Superfeine Schleifscheiben, Korn 2000 aus Silicium-Karbid, zum Endbehandeln von Lacken, Entfernen von Lacknasen und Einschlüssen, mit Klett-Schnellbefestigung, Durchmesser Ø50mm
- 1 x SONAX-Polieremulsion Polish 25 ml
- 1 x SONAX-Polieremulsion Finish 25ml
- 1 x Microfaser-Tuch zum Endreinigen polierter Flächen. Feinmaschig und ohne Naht, Größe 200mm x 200mm
- 1 x Adapter & Winkelschlüssel zur Montage des Gummistütztellers 28548
- Anleitung und Sicherheitshinweise
- 1 x Gerätekoffer aus Kunststoff zur Aufbewahrung
zusätzlich erhältliches Zubehör: - PROXXON 28668 Superfeine Schleifscheiben Korn 1000
- PROXXON 28667 Superfeine Schleifscheiben Korn 400
- PROXXON 29092 Profi-Polierschwämme weich, schwarz
- PROXXON 29096 Profi-Polierschwämme hart, weiß
- PROXXON 29070 Profi-Set zum Feinschleifen und Polieren
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 140,99* | € 172,68* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 141,13* | € 173,51* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 160,62* | € 196,45* | | | | Lager 492 | | | | | | Frei Haus | ab € 190,23* | € 230,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 492 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 190,23* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 492 | | Versand: Lager 492 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|