| |
|
| Artikel-Nr.: 6922B-4675020 Herst.-Nr.: 29820 EAN/GTIN: 4006274298200 |
| |
|
| | |
| Der Akku-Winkelpolierer WP/A von PROXXON - Die mobile Variante unseres vielfach eingesetzten, netzgebundenen Gerätes für mehr Flexibilität beim Polieren, Reinigen, Entrosten und den letzten Schliff nach dem Lackieren. Mit stufenloser elektronischer Drehzahlregelung für konstante Drehzahl auch bei hohem Anpressdruck. Zum Lieferumfang gehören Li-Ionen-Akku Li/A (10,8V) und Akku-Schnellladegerät LG/A. Dazu reichlich Zubehör: Gummistützteller mit Klett-Schnellbefestigung, Polierschwamm (mittel), Lammfell-Polierscheibe, Polierfilz (mittelhart) für Metalle und NE-Metalle, 12 Schleifscheiben K 2000 und NIGRIN-Poliermulsion (75 ml) sowie ein Mikrofaser-Tuch. 10,8 V DC.; Drehzahlbereich: 1.100 - 2.800/min. ; Länge 305 mm; Gewicht 950 g (inkl. Akku) Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich: | Zum netzunabhängigen Polieren, Reinigen, Entrosten und den letzten Schliff nach dem Lackieren | Material: | Gehäuse: glasfaserverstärktes POLYAMID, Getriebekopf: Alu-Druckguss | Verpackungsinhalt: | Winkelpolierer, Akku, Ladegerät, Gummistützteller mit Klett-Schnellbefestigung, Polierschwamm, Lammfell-Polierscheibe, Polierfilz, 12 Schleifscheiben, Nigrin-Polieremulsion, Microfaser-Tuch |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |