Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikon Flexibler Schlauch, Überwurfm. 1/2" Rohrstutzen D 10 mm, 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silikon Flexibler Schlauch, Überwurfm. 1/2" Rohrstutzen D 10 mm, 300 mm
Silikon Flexibler Schlauch, Überwurfm. 1/2" Rohrstutzen D 10 mm, 300 mm
Artikel-Nr.:
     2172-51559
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     102130699
EAN/GTIN:
     4021163149531
Suchbegriffe:
Armaturenanschlussschlauch
Flex-Anschlussschlauch
Flexair-Schlauch
Flexibler Anschlussschlauch
Silikon Flexibler Schlauch, Überwurfm. 1/2" Rohrstutzen D 10 mm, 300 mm

Flexibler Schlauch Clean-Fix S
Mit Edelstahl-Drahtumflechtung.
Technische Daten

Oberfläche: Anschluss chrom

Länge: 300 mm

Anschluss: Überwurfmutter G 1/2 IG mit vormontierter Dichtung, Rohrstutzen Ø 10 mm
Flexibler Schlauch Clean-Fix S
Mit Edelstahl-Drahtumflechtung.
Technische Daten

Oberfläche: Anschluss chrom

Länge: 300 mm

Anschluss: Überwurfmutter G 1/2 IG mit vormontierter Dichtung, Rohrstutzen Ø 10 mm
SCHELL Schlauch Clean-Fix S, flexibel, 300 mm, Überwurfmutter G 1/2 IG mit vormontierter Dichtung, Rohrstutzen Ø 10 mm
SCHELL Schlauch Clean-Fix S, flexibel
1/2" ÜM, Rohrst. 10, L:300, chrom
Flexibler Schlauch Clean-Fix S
Mit Edelstahl-Drahtumflechtung.
Technische Daten
- Oberfläche: Anschluss chrom
- Länge: 300 mm
- Anschluss: Überwurfmutter G 1/2 IG
mit vormontierter Dichtung, Rohrstutzen
d: 10 mm
- Gewicht: 0,08 kg/Stück
- Verpackungseinheit: 20
SCHELL Artikelnummer: 102130699
Weitere Suchbegriffe: Panzerschlauch, flexibler Armaturenanschlussschlauch, Rohrstutzen, Silikonschlauch, Überwurfmutter, armaturenanschlussschlauch 300mm 1/2", rohrstutzen, armaturenanschlussschlauch 1/2", Panzerschläuche, Flexschläuche, Panzerschläuche für Heizung, Panzerschläuchefür Sanitär, Verbindungsschläuche, Edelstahlschläuche, Silkonflexschlauch, Flexschlauch, Anschlußschläuche
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 3,08*
€ 4,61*
5 Tage
unbekannt
1
€ 5,65*
ab € 3,18*
€ 4,76*
Lager 2172
4
1
€ 6,90*
ab € 5,06*
€ 7,31*
28 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,99*
ab € 8,43*
€ 10,27*
20 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 9,01*
€ 10,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schell
102060630
ab € 4,02*
Ähnlich
k.A.
102040699
ab € 3,32*
Ähnlich
Schell
102140699
ab € 3,98*
Ähnlich
Schell
102280699
ab € 11,96*
Ähnlich
Schell
102260699
ab € 3,51*
Ähnlich
Schell
102270699
ab € 4,43*
Ähnlich
Schell
102290699
ab € 17,70*
Ähnlich
Schell
102040630
ab € 3,23*
Ähnlich
Schell
102050699
ab € 8,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.