Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schell flex. Schlauch FLEX clean-fix S 3/8x10mm Rohrstutzen d= 10mm 400mm chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHELL 102050699 Schell flex Schlauch FLEX clean-fix S 3/8x10mm Rohrstutzen d=
SCHELL 102050699 Schell flex Schlauch FLEX clean-fix S 3/8x10mm Rohrstutzen d=
SCHELL 102050699 Schell flex Schlauch FLEX clean-fix S 3/8x10mm Rohrstutzen d=
Artikel-Nr.:
     1498-6000575581
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     102050699
EAN/GTIN:
     4021163149456
Suchbegriffe:
Armaturenanschlussschlauch
Flex-Anschlussschlauch
Flexair-Schlauch
Flexibler Anschlussschlauch
DVGW zertifiziert · Zulassung KTW-A · W270 · W543 · max. 10 bar · max. 70 °CWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss 1: Klemm· Anschluss 2: Rohrende· Geeignet für Wasser: Ja· Innendurchmesser Schlauch: 9mm· Länge: 400mm· Mit Dichtungsmaterial: Ja· Mit Umflechtung: Ja· Nenndurchmesser Anschluss 1: 3/8 Zoll (10)· Werkstoff: rostfreier Stahl· Max. Druck: 10bar· Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 70Grad Celsius
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 8,65*
€ 12,03*
28 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,99*
ab € 10,78*
€ 13,03*
25 Tage
unbekannt
1
€ 5,65*
ab € 9,56*
€ 13,30*
20 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 11,61*
€ 13,70*
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 11,58*
€ 13,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 279,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schell
102060630
ab € 4,02*
Ähnlich
k.A.
102040699
ab € 3,33*
Ähnlich
Schell
102130699
ab € 3,10*
Ähnlich
Schell
102140699
ab € 3,98*
Ähnlich
Schell
102280699
ab € 11,92*
Ähnlich
Schell
102260699
ab € 3,50*
Ähnlich
Schell
102270699
ab € 4,40*
Ähnlich
Schell
102290699
ab € 17,54*
Ähnlich
Schell
102040630
ab € 3,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.