Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHELL 102130699 Schell flex Schlauch FLEX clean-fix S 1/2Zoll ÜM Rohrstutzen d


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHELL 102130699 Schell flex Schlauch FLEX clean-fix S 1/2Zoll ÜM Rohrstutzen d
SCHELL 102130699 Schell flex Schlauch FLEX clean-fix S 1/2Zoll ÜM Rohrstutzen d
SCHELL 102130699 Schell flex Schlauch FLEX clean-fix S 1/2Zoll ÜM Rohrstutzen d
Artikel-Nr.:
     1955B-2018959673
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     102130699
EAN/GTIN:
     4021163149531
Suchbegriffe:
Armaturenanschlussschlauch
Flex-Anschlussschlauch
Flexair-Schlauch
Flexibler Anschlussschlauch
Schell flex Schlauch FLEX clean-fix S 1/2Zoll ÜM Rohrstutzen d= 10mm 300mm chrom DVGW zertifiziert · Zulassungen: KTW-A · W270 · W543 · max. 10 bar · max. 70 °C Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss 1: Innengewinde · Anschluss 2: Rohrende · Ausführung Anschluss 1: gerade · Ausführung Anschluss 2: gerade · Geeignet für Wasser:
Weitere Informationen:
eClassID:
11850208301
HerstellerNr:
102130699
Werksnummer:
6000575588
Länge netto mm:
310,00
Breite netto mm:
30,00
Höhe netto mm:
30,00
Gewicht netto Kg:
0,070000
Gewicht brutto Kg:
0,070000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Flexibler Schlauch
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 3,09*
€ 4,59*
4 Tage
unbekannt
1
€ 5,65*
ab € 3,19*
€ 4,73*
1 Tag
4
1
€ 6,90*
ab € 5,03*
€ 7,28*
Lager 1955
nicht lagernd
20
€ 5,99*
ab € 8,43*
€ 10,19*
19 Tage
unbekannt
20
€ 5,90*
ab € 8,963*
€ 10,793*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 203,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schell
102060630
ab € 4,01*
Ähnlich
k.A.
102040699
ab € 3,32*
Ähnlich
Schell
102140699
ab € 3,99*
Ähnlich
Schell
102280699
ab € 11,91*
Ähnlich
Schell
102260699
ab € 3,49*
Ähnlich
Schell
102270699
ab € 4,39*
Ähnlich
Schell
102290699
ab € 17,54*
Ähnlich
Schell
102040630
ab € 3,23*
Ähnlich
Schell
102050699
ab € 8,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.