Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schell flex. Schlauch FLEX clean-fix S 1/2ZÜMx1/2ZAG, chrom 300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHELL 102260699 Schell flex Schlauch FLEX clean-fix S 1/2ZollÜMx1/2ZollAG, chr
SCHELL 102260699 Schell flex Schlauch FLEX clean-fix S 1/2ZollÜMx1/2ZollAG, chr
SCHELL 102260699 Schell flex Schlauch FLEX clean-fix S 1/2ZollÜMx1/2ZollAG, chr
Artikel-Nr.:
     1498-6000575601
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     102260699
EAN/GTIN:
     4021163149661
Suchbegriffe:
Trinkwasserschlauch
Überwurfmutter
überwurfmutter 1/2"
trinkwasserschlauch
DVGW zertifiziert · Zulassungen: KTW-A · W270 · W543 · max. 10 bar · max. 70 °CWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss 1: Innengewinde· Anschluss 2: Außengewinde· Geeignet für Wasser: Ja· Innendurchmesser Schlauch: 9mm· Länge: 300mm· Mit Dichtungsmaterial: Ja· Mit Umflechtung: Ja· Nenndurchmesser Anschluss 1: 1/2 Zoll (15)· Werkstoff: rostfreier Stahl· Max. Druck: 10bar· Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 70Grad Celsius
Weitere Suchbegriffe: schell überwurfmutter, 011850208801, Schlauch
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 3,51*
€ 5,02*
5 Tage
unbekannt
1
€ 5,65*
ab € 3,62*
€ 5,18*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 8,00*
€ 10,83*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 8,54*
€ 11,55*
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 8,64*
€ 11,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schell
102060630
ab € 4,03*
Ähnlich
k.A.
102040699
ab € 3,32*
Ähnlich
Schell
102130699
ab € 3,10*
Ähnlich
Schell
102140699
ab € 3,98*
Ähnlich
Schell
102280699
ab € 11,97*
Ähnlich
Schell
102270699
ab € 4,40*
Ähnlich
Schell
102290699
ab € 17,60*
Ähnlich
Schell
102040630
ab € 3,23*
Ähnlich
Schell
102050699
ab € 8,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.