| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018960304 Herst.-Nr.: 50301000 EAN/GTIN: 4021534154218 |
| |
|
| | |
| Duravit Befestigung Abdeckkappen chrom Duravit Befestigung 170x125x30 mm – 0050301000 Weitere technische Eigenschaften: · Farbe Abdeckkappe: Chrom · Länge: 170mm · Oberflächenschutz: verzinkt · WEEE-Registrierungsnummer: 62249976 · Werkstoff: Stahl Weitere Informationen: | | eClassID: | 122350019 | HerstellerNr: | 50301000 | Werksnummer: | 6000560048 | Länge netto mm: | 155,00 | Breite netto mm: | 70,00 | Höhe netto mm: | 40,00 | Gewicht netto Kg: | 0,170000 | Gewicht brutto Kg: | 0,170000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Duravit Befestigung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 14,45* | € 20,41* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 16,25* | € 22,74* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 16,15* | € 22,87* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 19,90* | € 27,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|