| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018940189 Herst.-Nr.: 65001000 EAN/GTIN: 4021534010170 |
| |
|
| | |
| Duravit Befestigung verchromt für Wand-WC und Bidet · Ø 12 x 180 mm Weitere technische Eigenschaften: · Farbe Abdeckkappe: Chrom · Kennzeichen: Nein · Länge: 240mm · Oberflächenschutz: verzinkt · WEEE-Registrierungsnummer: 62249976 · Werkstoff: Stahl Weitere Informationen: | | eClassID: | 20440000602 | HerstellerNr: | 65001000 | Werksnummer: | 6000560099 | Länge netto mm: | 170,00 | Breite netto mm: | 160,00 | Höhe netto mm: | 40,00 | Gewicht netto Kg: | 0,300000 | Gewicht brutto Kg: | 0,300000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Duravit Befestigung |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 23,41* | € 32,01* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 26,31* | € 35,78* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 26,78* | € 36,09* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 29,36* | € 39,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|