| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018959558 Herst.-Nr.: 67001000 EAN/GTIN: 4021534012716 |
| |
|
| | |
| Duravit Befestigung Abdeckkappen verchromt 6 x 60 mm Weitere technische Eigenschaften: · Farbe Abdeckkappe: Chrom · Länge: 120mm · Oberflächenschutz: verzinkt · WEEE-Registrierungsnummer: 62249976 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 67001000 | Werksnummer: | 6000560111 | Länge netto mm: | 60,00 | Breite netto mm: | 25,00 | Höhe netto mm: | 15,00 | Gewicht netto Kg: | 0,020000 | Gewicht brutto Kg: | 0,020000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Duravit Befestigung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 20,41* | € 28,45* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 22,94* | € 31,82* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 23,35* | € 32,03* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 26,20* | € 35,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|