| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018908251 Herst.-Nr.: 6951000000 EAN/GTIN: 4021534140723 |
|
|
| | |
| Duravit Befestigung für Waschtische weiß Ø 10 x 140 mm Weitere technische Eigenschaften: · Kennzeichen: Nein · Länge: 218mm · Oberflächenschutz: verzinkt · WEEE-Registrierungsnummer: 62249976 · Werkstoff: sonstige Weitere Informationen: | | eClassID: | 22360301 | HerstellerNr: | 6951000000 | Werksnummer: | 6000561955 | Länge netto mm: | 140,00 | Breite netto mm: | 40,00 | Höhe netto mm: | 35,00 | Gewicht netto Kg: | 0,160000 | Gewicht brutto Kg: | 0,160000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiss | Produktart: | Duravit Befestigung |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 14,44* | € 20,31* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 16,36* | € 22,68* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 16,15* | € 22,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|