| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018953196 Herst.-Nr.: 573900000 EAN/GTIN: 4022009160895 |
| |
|
| | |
| Geberit Urinaldeckel CORSO Scharniere Messing verchromt weiß aus Duroplast · Deckel abnehmbar Weitere technische Eigenschaften: · Mit Absenkautomatik Nein· WEEE-Registrierungsnummer DE53108643 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 573900000 | Werksnummer: | 6000505728 | Länge netto mm: | 385,00 | Breite netto mm: | 320,00 | Höhe netto mm: | 40,00 | Gewicht netto Kg: | 0,990000 | Gewicht brutto Kg: | 0,990000 | Ursprungsland: | IT | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | Geberit Urinaldeckel CORSO | Ausfuehrung: | weiß |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 82,86* | € 106,02* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 84,17* | € 106,33* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 104,67* | € 131,78* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 112,41* | € 140,47* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 245,03* | € 325,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|