Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBERIT 551075000 Geberit Urinal-Befestigungsset KERAFIX mit Abdeckkappen weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEBERIT 551075000 Geberit Urinal-Befestigungsset KERAFIX mit Abdeckkappen weiß
GEBERIT 551075000 Geberit Urinal-Befestigungsset KERAFIX mit Abdeckkappen weiß
GEBERIT 551075000 Geberit Urinal-Befestigungsset KERAFIX mit Abdeckkappen weiß
Artikel-Nr.:
     1955B-2018936180
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     551075000
EAN/GTIN:
     4022009163261
Suchbegriffe:
Urinalbefestigung
Befestigung Waschtisch
Sanitärbefestigung
Waschtischbefestigung
Geberit Urinal-Befestigungsset KERAFIX mit Abdeckkappen weiß Set à 2 Stück Weitere technische Eigenschaften: · Geeignet für Urinale: Ja
Weitere Informationen:
eClassID:
20455000401
HerstellerNr:
551075000
Werksnummer:
6000505766
Länge netto mm:
120,00
Breite netto mm:
210,00
Höhe netto mm:
20,00
Gewicht brutto Kg:
0,100000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Produktart:
Geberit Urinal-Befestigungsset KERAFIX
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 20,84*
€ 28,58*
1 Tag
1
€ 6,90*
ab € 23,02*
€ 31,42*
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 23,58*
€ 32,55*
1 Tag
4
€ 5,59*
ab € 24,44*
€ 33,47*
10 Tage
5
€ 5,90*
ab € 24,95*
€ 34,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geberit
521011000
ab € 19,71*
Ähnlich
Geberit
521015000
ab € 20,70*
Ähnlich
Geberit
551070000
ab € 20,81*
Ähnlich
Geberit
573410000
ab € 90,38*
Ähnlich
Geberit
573900000
ab € 82,82*
Ähnlich
Geberit
575905000
ab € 114,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.