Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBERIT 551070000 Geberit Urinal-Befestigungsset KERAFIX mit Abdeckkappen verch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEBERIT 551070000 Geberit Urinal-Befestigungsset KERAFIX mit Abdeckkappen verch
GEBERIT 551070000 Geberit Urinal-Befestigungsset KERAFIX mit Abdeckkappen verch
GEBERIT 551070000 Geberit Urinal-Befestigungsset KERAFIX mit Abdeckkappen verch
Artikel-Nr.:
     1955B-2018920245
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     551070000
EAN/GTIN:
     4022009163360
Suchbegriffe:
Absaugurinal
Urinal
Urinalbefestigung
geberit urinalbefestigung
Geberit Urinal-Befestigungsset KERAFIX mit Abdeckkappen verchromt Set à 2 Stück Weitere technische Eigenschaften: · Geeignet für Urinale: Ja
Weitere Informationen:
eClassID:
20455000405
HerstellerNr:
551070000
Werksnummer:
6000505771
Länge netto mm:
120,00
Breite netto mm:
210,00
Höhe netto mm:
20,00
Gewicht brutto Kg:
0,090000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
verchromt
Produktart:
Geberit Urinal-Befestigungsset KERAFIX
Weitere Suchbegriffe: urinalbefestigung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 20,89*
€ 27,87*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 23,68*
€ 31,89*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 24,96*
€ 33,13*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geberit
521011000
ab € 19,67*
Ähnlich
Geberit
521015000
ab € 20,71*
Ähnlich
Geberit
551075000
ab € 20,67*
Ähnlich
Geberit
573410000
ab € 90,35*
Ähnlich
Geberit
573900000
ab € 82,86*
Ähnlich
Geberit
575905000
ab € 114,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.