| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018920063 Herst.-Nr.: 521011000 EAN/GTIN: 4022009163247 |
| |
|
| | |
| Geberit Urinal-Befestigungsset verchromt Set à 2 Stück Weitere technische Eigenschaften: · Geeignet für Urinale: Ja Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 521011000 | Werksnummer: | 6000505776 | Länge netto mm: | 80,00 | Breite netto mm: | 180,00 | Höhe netto mm: | 20,00 | Gewicht brutto Kg: | 0,150000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | verchromt | Produktart: | Geberit Urinal-Befestigungsset |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 19,69* | € 27,03* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 23,58* | € 32,52* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 25,04* | € 33,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|