Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KANCA 60205020135 Parallelschraubstock Fortissimo Fix Backenbreite 135 mm Spannw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KANCA 60205020135 Parallelschraubstock Fortissimo Fix Backenbreite 135 mm Spannw
KANCA 60205020135 Parallelschraubstock Fortissimo Fix Backenbreite 135 mm Spannw
KANCA 60205020135 Parallelschraubstock Fortissimo Fix Backenbreite 135 mm Spannw
Artikel-Nr.:
     1955B-2018665580
Hersteller:
     Kanca
Herst.-Nr.:
     60205020135
EAN/GTIN:
     8695544205046
Suchbegriffe:
Backen Parallelschraubstock
Magnetbacken Parallelschraubstock
Parallel-Schraubstock
Parallelschraubstock
Parallelschraubstock Fortissimo Fix Backen-B.135mm Spann-W.170mm geschm.KANCA mit angeschweißten Rohrspannbacken, besonders geeignet für Installateure · stahlgeschmiedet · absolut paralleles Spannen durch nachstellbare zentrische Führung · Backen und Amboss induktiv gehärtet (HRc 52-58) · Schraubstock nach vorn öffnend Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 14kg · Lochabstand: 120mm · Amboss Größe (axb): 56x75mm · Bohrungs-Ø: 16mm · Gesamtlänge: 425mm
Weitere Informationen:
eClassID:
21020603
HerstellerNr:
60205020135
Werksnummer:
4000830163
Länge netto mm:
500,00
Breite netto mm:
210,00
Höhe netto mm:
215,00
Gewicht netto Kg:
15,000000
Gewicht brutto Kg:
15,000000
Ursprungsland:
TR
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Backenbreite 135 mm Spannweite 170 mm
Produktart:
Parallelschraubstock
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 138,64*
€ 166,55*
1 Tag
3
€ 5,45*
ab € 139,27*
€ 166,71*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 139,73*
€ 167,41*
Lager 1955
3
€ 5,99*
ab € 141,17*
€ 171,15*
3 Tage
3
€ 4,99*
ab € 145,80*
€ 177,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,15*
€ 203,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,89*
€ 193,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,34*
€ 177,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,02*
€ 176,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,17*
€ 167,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brockhaus Heuer
101160
ab € 315,46*
Ähnlich
Kanca
60210300100
ab € 48,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.