Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallelschraubstock Fortissimo Fix Backen-B.135mm Spann-W.170mm geschm.KANCA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000830163
Hersteller:
     Kanca
Herst.-Nr.:
     60205020135
EAN/GTIN:
     8695544205046
Suchbegriffe:
Backen Parallelschraubstock
Magnetbacken Parallelschraubstock
Parallel-Schraubstock
Parallelschraubstock
mit angeschweißten Rohrspannbacken, besonders geeignet für Installateure · stahlgeschmiedet · absolut paralleles Spannen durch nachstellbare zentrische Führung · Backen und Amboss induktiv gehärtet (HRc 52-58) · Schraubstock nach vorn öffnend Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 14kg · Lochabstand: 120mm · Bohrungs-Ø: 16mm · Amboss Größe (axb): 56x75mm · Gesamtlänge: 425mm
Weitere Informationen:
Backenbreite:
135 mm
Spannweite:
170 mm
Spanntiefe:
88 mm
Ausführung:
geschmiedet
Marke:
KANCA
Weitere Suchbegriffe: Tischschraubstock, Rohrspannbacken, parallel-schraubstock kanca, parallel schraubstock, Parallelschraubstöcke, Schraubstock, Schraubstöcke
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 138,64*
€ 166,55*
1 Tag
3
€ 5,45*
ab € 139,27*
€ 166,71*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 139,73*
€ 167,41*
5 Tage
3
€ 5,99*
ab € 141,17*
€ 171,15*
Lager 1736
3
€ 4,99*
ab € 145,80*
€ 177,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,79*
€ 211,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,81*
€ 199,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,58*
€ 183,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,16*
€ 182,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,80*
€ 173,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brockhaus Heuer
101160
ab € 315,46*
Ähnlich
Kanca
60210300100
ab € 48,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.