Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallelschraubstock Fortissimo Fix Backen-B.135mm Spann-W.170mm geschm.KANCA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000830163
Hersteller:
     Kanca
Herst.-Nr.:
     60205020135
EAN/GTIN:
     8695544205046
Suchbegriffe:
Backen Parallelschraubstock
Magnetbacken Parallelschraubstock
Parallel-Schraubstock
Parallelschraubstock
mit angeschweißten Rohrspannbacken, besonders geeignet für Installateure · stahlgeschmiedet · absolut paralleles Spannen durch nachstellbare zentrische Führung · Backen und Amboss induktiv gehärtet (HRc 52-58) · Schraubstock nach vorn öffnendWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 14kg· Lochabstand: 120mm· Bohrungs-Ø: 16mm· Amboss Größe (axb): 56x75mm· Gesamtlänge: 425mm
Weitere Informationen:
Backenbreite:
135 mm
Spannweite:
170 mm
Spanntiefe:
88 mm
Ausführung:
geschmiedet
Marke:
KANCA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Tischschraubstock, Rohrspannbacken, parallel-schraubstock kanca, parallel schraubstock, Parallelschraubstöcke, Schraubstock, Schraubstöcke
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
2
Frei Haus
ab € 136,22*
€ 165,49*
5 Tage
3
€ 5,99*
ab € 134,22*
€ 165,64*
1 Tag
3
€ 5,50*
ab € 138,33*
€ 168,39*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 139,49*
€ 169,06*
3 Tage
3
€ 4,99*
ab € 143,14*
€ 175,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,49*
€ 196,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,76*
€ 187,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 157,75*
€ 187,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 157,73*
€ 187,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,74*
€ 175,81
pro Stück
ab 6 Stück
€ 147,73*
€ 175,80
pro Stück
ab 7 Stück
€ 147,72*
€ 175,79
pro Stück
ab 8 Stück
€ 147,71*
€ 175,77
pro Stück
ab 9 Stück
€ 147,69*
€ 175,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,63*
€ 170,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,22*
€ 162,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brockhaus Heuer
101120
ab € 169,32*
Ähnlich
Brockhaus Heuer
101140
ab € 226,95*
Ähnlich
Brockhaus Heuer
101160
ab € 310,89*
Ähnlich
Kanca
60210300100
ab € 47,88*
Ähnlich
Kanca
60210300200
ab € 124,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.