Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallel-Schraubstock "HEUER FRONT", Backenbreite 160 mm, mit auswechselbaren Backen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parallel-Schraubstock "HEUER FRONT", Backenbreite 160 mm, mit auswechselbaren Backen
Parallel-Schraubstock "HEUER FRONT", Backenbreite 160 mm, mit auswechselbaren Backen
Artikel-Nr.:
     C3Q5Y-101160
Hersteller:
     Brockhaus Heuer
Herst.-Nr.:
     101160
EAN/GTIN:
     4010898101600
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Backen Parallelschraubstock
Magnetbacken Parallelschraubstock
Parallel-Schraubstock
Parallelschraubstock
Der HEUER Schraubstock mit angeschraubten, auswechselbaren Backen mit geriffelter und glatter Arbeitsfläche. Diese oberflächengehärteten Backen haben eine geriffelte und eine glatte Seite. Sie sind wend- und austauschbar. Die Gewinde sind in den Vorsatzbacken eingebracht. Damit wird bei einer eventuellen Beschädigung der Spannbacken nicht der wertvolle Schraubstock selbst unbrauchbar.
Weitere Informationen:
Gewicht:
27 kg
Backenbreite:
160 mm
Spannweite:
225 mm
Spanntiefe:
100 mm
Min+max.Rohspannbacken-Durchmesser:
27-100 mm
Farbe::
hammerschlag, blau
Besonderheit::
auswechsel- und wendbare Backen
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 310,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,93*
€ 417,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,71*
€ 404,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,94*
€ 385,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,44*
€ 380,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,92*
€ 369,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brockhaus Heuer
116160
ab € 29,94*
Zubehör
Brockhaus Heuer
103160
ab € 76,61*
Zubehör
Brockhaus Heuer
104260
ab € 135,04*
Zubehör
Brockhaus Heuer
111160
ab € 26,37*
Zubehör
Brockhaus Heuer
113160
ab € 32,82*
Zubehör
Brockhaus Heuer
112160
ab € 26,71*
Zubehör
Brockhaus Heuer
110160
ab € 25,98*
Zubehör
Brockhaus Heuer
109160
ab € 31,59*
Zubehör
Brockhaus Heuer
108160
ab € 26,61*
Zubehör
Brockhaus Heuer
107160
ab € 26,71*
Zubehör
Brockhaus Heuer
115160
ab € 86,14*
Zubehör
Brockhaus Heuer
117160
ab € 197,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.