Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROMAT Schneideinsatz GFN 2.2 MS35


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
PROMAT Schneideinsatz GFN 2.2 MS35
PROMAT Schneideinsatz GFN 2.2 MS35
PROMAT Schneideinsatz GFN 2.2 MS35
PROMAT Schneideinsatz GFN 2.2 MS35
Artikel-Nr.:
     1955B-2001091415
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000858788
EAN/GTIN:
     4015448667285
Suchbegriffe:
Schneideinsatz
Stechdrehplatte
Stecheinsatz
Stechplatte
Schneideinsatz GFN 2.2 MS35 PROMAT zum Ab- und Einstechen Weitere technische Eigenschaften: · a: 2,2mm · tol. "a" +/-: 0,03mm · b: 1,6mm · re: 0,16mm · Vorschub max.: 0,17 mm/U in Stahl / 0,13 mm/U in Rostfrei / 0,17 mm/U in Guss / 0,17 mm/U in NE-Metalle / 0,1 mm/U in Superlegierungen · V
Weitere Informationen:
eClassID:
21011902
HerstellerNr:
4000858788
Werksnummer:
4000858788
Länge netto mm:
20,00
Breite netto mm:
20,00
Höhe netto mm:
10,00
Gewicht netto Kg:
0,002000
Gewicht brutto Kg:
0,002000
Ursprungsland:
CZ
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
GFN 2.2
Produktart:
Schneideinsatz
Ausfuehrung:
MS35
Weitere Suchbegriffe: Stechwendeplatte, schneideinsatz
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
140
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 4,60*
€ 6,06*
4 Tage
97
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,82*
€ 6,08*
2 Tage
91
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 4,92*
€ 6,18*
5 Tage
130
10
pro Kartonage
€ 6,90*
ab € 4,51*
€ 6,54*
Lager 1955
140
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 5,27*
€ 6,67*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 6,67*
€ 7,94
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 6,50*
€ 7,74
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 6,13*
€ 7,29
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 5,94*
€ 7,07
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 5,68*
€ 6,76
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 5,27*
€ 6,27
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 5,27* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 66,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000858783
ab € 6,95*
Ähnlich
PROMAT
4000858784
ab € 7,15*
Ähnlich
PROMAT
4000858789
ab € 4,76*
Ähnlich
PROMAT
4000858786
ab € 4,81*
Ähnlich
PROMAT
4000858790
ab € 5,02*
Ähnlich
PROMAT
4000858787
ab € 5,02*
Ähnlich
PROMAT
4000858785
ab € 4,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.