Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er SET Outdoor Akku LED Tischleuchten mit Touch Dimmer, Höhe 35cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
2er SET Outdoor Akku LED Tischleuchten mit Touch Dimmer, Höhe 35cm
2er SET Outdoor Akku LED Tischleuchten mit Touch Dimmer, Höhe 35cm
2er SET Outdoor Akku LED Tischleuchten mit Touch Dimmer, Höhe 35cm
2er SET Outdoor Akku LED Tischleuchten mit Touch Dimmer, Höhe 35cm
2er SET Outdoor Akku LED Tischleuchten mit Touch Dimmer, Höhe 35cm
2er SET Outdoor Akku LED Tischleuchten mit Touch Dimmer, Höhe 35cm
2er SET Outdoor Akku LED Tischleuchten mit Touch Dimmer, Höhe 35cm
2er SET Outdoor Akku LED Tischleuchten mit Touch Dimmer, Höhe 35cm
2er SET Outdoor Akku LED Tischleuchten mit Touch Dimmer, Höhe 35cm
2er SET Outdoor Akku LED Tischleuchten mit Touch Dimmer, Höhe 35cm
2er SET Outdoor Akku LED Tischleuchten mit Touch Dimmer, Höhe 35cm
Artikel-Nr.:
     1609-R52096S142
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     R52096S142
EAN/GTIN:
     4260688155614
Suchbegriffe:
Dimmer
dimmer

2er SET Outdoor Akku LED Tischleuchten mit Touch Dimmer, Höhe 35cm

Bereichern Sie Ihre Terrasse oder Ihren Garten mit der modernen LED Terrassenleuchte mit weißem Lampenschirm und Gestänge in Anthrazit um ein weiteres Highlight.

2er SET Akkuleuchten – minimalistisch und vielseitig einsetzbar. Das Design der coolen Außenleuchte sorgt für ein modernes Erscheinungsbild. Die beiden coolen Terrassenleuchten bilden ein tolles Ensemble!

Dank integriertem Akku besteht die Möglichkeit die Tischleuchte ganz ohne Stromanschluss überall da zu platzieren, wo Licht benötigt wird. Außerdem kann der Leuchtenschirm abgeschraubt und separat mitgenommen dekoriert oder aufgehängt werden.

Zusätzlich verfügt die Leuchte über einen 4-fach Touch, wodurch eine stufenartige Regulierung der Helligkeit ermöglicht wird. Der Akku hat eine Leuchtdauer von ca. 7 Stunden und wird über einen USB-Anschluss geladen. Die Leuchte ist in Anthrazit und Weiß gestaltet und lässt sich flexibel auch in Ihrem Wintergarten integrieren.
Weitere Informationen:
Akku Ladefunktion:
Per USB aufladbar
Material:
Kunststoff
Farbe:
Anthrazit - Weiß
Abmessungen:
Höhe: 35 cm, Durchmesser: 12 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Höhe: 10,5 cm – Durchmesser: 12 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 2 Watt)
Lichtstärke:
1 x 150 Lumen = 150 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - Touch Dimmer
Batterie:
inkl. 1 x AA Alkaline Akku – 2000 mAh (3,7 V) austauschbar
Batterie Intervalle:
Ladezeit: ca. 3,5 Stunden – Leuchtdauer: ca. 7 Stunden (volle Batterie)
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
0,5 kg
Weitere Suchbegriffe: LED, Tischleuchte, tischlampe, Garten-Lampen, Balkon-Beleuchtung, Gartenbeleuchgung, Draußen, Dach-terrasse, Outdoor, Außen-bereich, Akku-Betrieb, mit, für, ohne, Kabel-los, Strom-anschlus, Terrassen-leuchte, Terrassenlampe, außen-leuchten, außen-lampe, dimmbar-e
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 87,28*
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 67,35* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 87,28*
€ 103,86
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 86,30*
€ 102,70
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 82,91*
€ 98,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 79,96*
€ 95,15
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 67,35*
€ 80,15
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
R52176101
€ 24,41*
Ähnlich
Reality Leuchten
R55060101
€ 29,38*
Ähnlich
Reality Leuchten
R57051101
€ 22,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.