Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
LED-Leuchtmittel
>
Lichterkette
>
Außenlichterkette
>
Artikel
2er Set LED Outdoor Solar Lichterkette RGB Weihnachtsbeleuchtung, 12 Meter
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-368S20
Hersteller:
meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
368S20
EAN/GTIN:
4262442797795
Suchbegriffe:
Außenlichterkette
Lichterkette (außen)
Lichterkette Outdoor
LED Ketten
2er Set LED Outdoor Solar Lichterkette RGB Weihnachtsbeleuchtung, 12 Meter
2er Set Outdoor Solar Lichterketten
Diese dekorativen, 12 Meter langen Solar Lichterketten bieten eine stimmungsvolle Atmosphäre für die festliche Jahreszeit. Sie werden über ein separates Solarpanel tagsüber aufgeladen. Die 100 kleinen LEDs haben eine Leistung von jeweils 0,06 Watt und können über den Druckschalter an der Leuchte in zwei verschiedene Lichtmodi eingestellt werden: entweder in permanentes Licht oder in den RGB Farbwechsel, der Ihren Außenbereich in stimmungsvoll buntes Licht taucht. Der inkludierte AA NiMh Akku ist austauschbar.
Ausgestattet mit Schutzklasse IP44 sind die Lichterketten für Außenbereiche geeignet. Sie sind nicht nur ideal für Weihnachten, sondern können auch das ganze Jahr über für verschiedene Anlässe genutzt werden. Ob bei Sommerpartys oder als Gartenbeleuchtung – diese vielseitigen Lichterketten schaffen in Büschen und Bäumen immer ein schönes dekoratives Licht.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
Schwarz
Kabellänge:
12 Meter
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (100 x 0,06 Watt)
Licht Feature:
Color Farbwechsel
Solar Batterie:
inkl. 1 x AA NiMh Akku – 300 mAh (1,2 V)
Solar Intervalle:
Leuchtdauer: ca. 6 h (volle Sonnenenergie)
An / Aus Schalter:
Ja - AN / AUS Schalter
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 3
Gewicht:
0,2 kg
... >
Außenbeleuchtung
>
Solarleuchten
>
Solar Dekoleuchten
Weitere Suchbegriffe:
LED Lichterkette
,
Lichterkette
,
Solar-Lampe
,
Solar-Leuchte
,
Solarlampe
,
Solarleuchte
,
Solarleuchten
,
led-ketten
,
weihnachts-lichterkette
,
außenleuchte
,
außenlampe
,
outdoor
,
led
,
lichtergirlande
,
solarlampe
,
solarleuchte
,
solar-betrieben
,
für
,
garten-beleuchtung
,
balkon
,
terrasse-nbeleuchtung
,
wetterfest
,
bunt-e
,
weihnachtsbeleuchtung
,
solarlicht
,
dr-außen
,
solarbeleuchtung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 33,99*
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 23,66* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 33,99*
€ 40,45
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 33,44*
€ 39,79
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,59*
€ 36,40
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,59*
€ 35,21
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,69*
€ 34,14
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,66*
€ 28,16
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Konstsmide LED Solarleuchte Pilz
Konstsmide
7663-400
€ 7,23*
Sonstiges
Konstsmide LED Solarleuchte Pilz
Konstsmide
7663-500
€ 7,30*
Sonstiges
Konstsmide LED Solarleuchte Pilz
Konstsmide
7663-600
€ 7,53*
Sonstiges
Ranex 5000.154 LED Solar Stein Naxos
RANEX
10.009.37
€ 9,82*
Sonstiges
2er-Set LED Solarleuchten "Stein" aus Polyresin mit 3 LEDs, IP44
RANEX
5000.154-2
€ 18,51*
Sonstiges
3-er Set LED Solarleuchten, Blau mit Erdspieß Höhe 27,5 cm
Konstsmide
7663-400-3
€ 24,12*
Sonstiges
3-er Set LED Solarleuchten, Grün mit Erdspieß Höhe 27,5 cm
Konstsmide
7663-600-3
€ 30,94*
Sonstiges
3-er Set LED Solarleuchten, Rot mit Erdspieß Höhe 27,5 cm
Konstsmide
7663-500-3
€ 24,20*
Sonstiges
4er-Set LED Solarleuchten "Stein" aus Polyresin mit 3 LEDs, IP44
RANEX
5000.154-4
€ 35,68*
Sonstiges
Weiße Solarlaterne Gartenlampion mit LED, Ø 25cm, Ein/Ausschalter, Wetterfest
Perel
CSOL01
€ 12,31*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.