Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide LED Solarleuchte Pilz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide LED Solarleuchte Pilz
Konstsmide LED Solarleuchte Pilz
Konstsmide LED Solarleuchte Pilz
Konstsmide LED Solarleuchte Pilz
Konstsmide LED Solarleuchte Pilz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-113415089
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     7663-600
EAN/GTIN:
     7318307663600
Suchbegriffe:
Solar-Lampe
Solar-Leuchte
Solarlampe
Solarleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Solar
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriespannung
1.2 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
145 mm
Tiefe
145 mm
Höhe
275 mm
Design
Typ
Außen-Bodenbeleuchtung
Produktfarbe
Grün
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Geeignet für den Außenbereich
Garten, Rasen
Schutzart
III
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
0.06 W
Weitere Suchbegriffe: Solarleuchten, solarlampe
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7,52*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Globo
33655
€ 22,65*
Ähnlich
Globo
33466
€ 20,85*
Ähnlich
Globo
33353
€ 22,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.