Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-er Set LED Solarleuchten, Blau mit Erdspieß Höhe 27,5 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3-er Set LED Solarleuchten, Blau mit Erdspieß Höhe 27,5 cm
3-er Set LED Solarleuchten, Blau mit Erdspieß Höhe 27,5 cm
3er-Set LED Solarleuchte / Gartenleuchte ASSISI, IP44, blau, Höhe 27,5 cm
3-er Set LED Solarleuchten, Blau mit Erdspieß Höhe 27,5 cm
3-er Set LED Solarleuchten, Blau mit Erdspieß Höhe 27,5 cm
3-er Set LED Solarleuchten, Blau mit Erdspieß Höhe 27,5 cm
3-er Set LED Solarleuchten, Blau mit Erdspieß Höhe 27,5 cm
Artikel-Nr.:
     1609-7663-400-3
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     7663-400-3
EAN/GTIN:
     4260380825495
Suchbegriffe:
Solar-Lampe
Solar-Leuchte
Solarlampe
Solarleuchte

3-er Set LED Solarleuchten, Blau mit Erdspieß Höhe 27,5 cm

Bringen Sie Ihre Blumenbeete und Ihren Garten mit diesen pilzförmigen Solarleuchten im 3-er SET vorteilhaft zur Geltung.
Stecken Sie einfach eine oder mehrere dieser Solarleuchten zu Ihren Pflanzen oder in die Pflanzkübel und sobald diese von der Sonne aufgeladen wurden, setzen die blauen LED-Solarleuchten schöne Lichtakzente.

Die 27,5 cm hohen Solarlampen verfügen über einen Dämmerungssensor und schalten sich bei einsetzender Dämmerung automatisch ein. Zudem lassen sich die Leuchten auch über Schalter ein-/ausschalten.

Ausgestattet mit der Schutzklasse IP44 sind die Leuchten für Außenbereiche geeignet.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
Blau - Transparent
Abmessungen:
Höhe: 27,5 cm, Durchmesser: 14,5 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 0,06 Watt)
Lichtstärke:
1 x 4 Lumen = 4 Lumen
Bewegungsmelder:
Nein
Dämmerungssensor:
Ja
Solar Batterie:
inkl. 1 x AA NiMh Akku – 600 mAh (
Solar Intervalle:
Leuchtdauer: ca. 6 h (volle Sonnenenergie)
An / Aus Schalter:
Ja - AN / AUS Schalter
Schutz:
Schutzart: IP44
Gewicht:
0,25 kg
Weitere Suchbegriffe: Solarleuchten, solarlampe, led, solar-lampe, solar-leuchte, solar-licht, solarbeleuchtung, garten-leuchte, garten-lampe, garten-beleuchtung, für, den, deko-leuchte, dekobeleuchtung, außen-lampe, außenleuchte, außenbeleuchtung, mit, terrassenleuchte, terrassenlampe, ohne, strom, blau, pilzlampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 24,05*
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 16,46* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,05*
€ 28,62
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,94*
€ 28,49
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,95*
€ 26,12
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,02*
€ 25,01
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,56*
€ 24,47
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,46*
€ 19,59
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
335S32
€ 41,46*
Ähnlich
meineWunschleuchte
336S44R
€ 62,04*
Ähnlich
Globo
333S53
€ 42,29*
Ähnlich
meineWunschleuchte
33S02
€ 24,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.